SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DP, Verteilerblock, 3polig,160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04038
Polzahl - 3
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481868138
Sonepar Artikelnummer
121170013
Hersteller Artikelnummer
LVS04038
Hersteller Typ
LVS04038
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04038
Polzahl:
3
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
140 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.564 kg


