SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DP, Verteilerblock, 3polig,250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04033
Polzahl - 3
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481870872
Sonepar Artikelnummer
121170011
Hersteller Artikelnummer
LVS04033
Hersteller Typ
LVS04033
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04033
Polzahl:
3
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
140 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.721 kg


