SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DP, Verteilerblock, 4polig,250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04034
Polzahl - 4
Nennstrom - 250 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481870889
Sonepar Artikelnummer
121170012
Hersteller Artikelnummer
LVS04034
Hersteller Typ
LVS04034
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04034
Polzahl:
4
Nennstrom:
250 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.946 kg


