Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DP, Zusatzanschluss, für Verteilerblock,4polig,250A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DP, Zusatzanschluss, für Verteilerblock,4polig,250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LVS04156

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 250 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Berührungssicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481866769

Sonepar Artikelnummer

121170019

Hersteller Artikelnummer

LVS04156

Hersteller Typ

LVS04156

Hersteller Artikel Nr.:

LVS04156

Polzahl:

4

Nennstrom:

250 A

Anschlussart:

schrauben

Berührungssicher:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.284 kg

PrismaSeT P. Linergy DP Zusatzanschluss für 4-poligen Linergy DP Verteilerblock bis 250 A mit abgangsseitiger Anschlusskapazität für Kabel von 2 x 35 mm² pro Phase.