SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DX, Verteilerblock, 1polig,160A,Breite=2Moduleinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04031
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481870865
Sonepar Artikelnummer
121170010
Hersteller Artikelnummer
LVS04031
Hersteller Typ
LVS04031
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04031
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.152 kg


