SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy DX, Verteilerblock, 4polig,160A,Breite=6Moduleinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04046
Polzahl - 4
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481870902
Sonepar Artikelnummer
121170016
Hersteller Artikelnummer
LVS04046
Hersteller Typ
LVS04046
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04046
Polzahl:
4
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
127 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.201 kg


