SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy FM, Verteilerblock, 4polig,160A,Breite=12Moduleinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04018
Aderquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 4
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481870841
Sonepar Artikelnummer
121170009
Hersteller Artikelnummer
LVS04018
Hersteller Typ
LVS04018
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04018
Aderquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.938 kg
PrismaSeT P. Linergy FM Verteilerblock 4-polig mit einer zulässigen Stromstärke bis 160 A mit Einspeiseklemmen für Kabel bis 50 mm² und abgangsseitiger Anschlusskapazität für Kabel ohne Hülsen von 6 x Phase und 6 x Neutralleiter mit maximal 10 mm². mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 27 kA, Bemessungskurzschlussstrom (Isc) 150 kA mit einspeiseseitigem Schutz von 150 kA (Icc), Bemessungsisolationsspannung (Ui) 750 V AC, Bemessungsspannung (Ue) 690 V AC. Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV, mit Schutzart IPxxB zur rückseitigen Montage an einer DIN-Schiene mit einer Breite von 12 Moduleinheiten (18 mm).


