SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Linergy FM, Verteilerblock, 4polig,63A,Breite=12Moduleinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04008
Aderquerschnitt - 6 mm²
Polzahl - 4
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481870803
Sonepar Artikelnummer
121170005
Hersteller Artikelnummer
LVS04008
Hersteller Typ
LVS04008
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04008
Aderquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
4
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.447 kg
PrismaSeT P. Linergy FM Verteilerblock 4-polig mit einer zulässigen Stromstärke bis 63 A mit Einspeiseklemmen für Kabel bis 25 mm² und abgangsseitiger Anschlusskapazität für Kabel ohne Hülsen von 2 x Phase und 4 x Neutralleiter mit maximal 4 mm². und 2 x Phase und 4 x Neutralleiter mit maximal 6 mm², mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 15 kA, Bemessungskurzschlussstrom (Isc) 150 kA mit einspeiseseitigem Schutz von 150 kA (Icc), Bemessungsisolationsspannung (Ui) 500 V AC. Bemessungsspannung (Ue) 440 V AC, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 6 kV, mit Schutzart IPxxB zur rückseitigen Montage an einer DIN-Schiene mit einer Breite von 12 Moduleinheiten (18 mm).


