SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Schaltplantasche, selbstklebend,RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS08963
Ausführung - Schaltplanhalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481869661
Sonepar Artikelnummer
121170029
Hersteller Artikelnummer
LVS08963
Hersteller Typ
LVS08963
Hersteller Artikel Nr.:
LVS08963
Ausführung:
Schaltplanhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
230 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
RAL-Nummer:
9001
Transparent:
Ja
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.128 kg


