SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Verdrahtungsabdeckung, auf horizontale Kabelklammern,Länge=430mm,(4Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04243
Ausführung - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 44 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866455
Sonepar Artikelnummer
121170023
Hersteller Artikelnummer
LVS04243
Hersteller Typ
LVS04243
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04243
Ausführung:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.346 kg
PrismaSeT P. Verdrahtungsabdeckung auf horizontale Kabelklammern mit einer Länge von 430 mm. 4 Stück Verdrahtungsabdeckungen im Lieferumfang enthalten.


