SCHNEIDER ELECTRIC - PrismaSeT-P, Verdrahtungsabdeckung, auf vertikale Kabelklammern,Länge=1000mm,(2Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVS04263
Ausführung - sonstige
Höhe - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481866479
Sonepar Artikelnummer
121170026
Hersteller Artikelnummer
LVS04263
Hersteller Typ
LVS04263
Hersteller Artikel Nr.:
LVS04263
Ausführung:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.358 kg
PrismaSeT P. Verdrahtungsabdeckung auf vertikale Kabelklammern mit einer Länge von 1000 mm. 2 Stück Verdrahtungsabdeckungen im Lieferumfang enthalten.


