Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Pro AC Metal Kit, Thalassa Anschlussbox, IP66, Kabelzuführung 25-35mm²

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Pro AC Metal Kit, Thalassa Anschlussbox, IP66, Kabelzuführung 25-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVA1RFKES

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482455634

Sonepar Artikelnummer

121022049

Hersteller Artikelnummer

EVA1RFKES

Hersteller Typ

EVA1RFKES

Hersteller Artikel Nr.:

EVA1RFKES

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.266 kg

EVlink Pro AC Metal Kit Anschlussbox Fabrikat Thalassa. Zum Anschluss von Schutzgeräten im Metal Kit. beinhaltet 1 Telequick Montageplatte, 2 Hutschienen a 240mm und 4 Befestigungswinkel. Kabeleinführung für Querschnitte von 5x25 - 5x35mm². Abmessungen BxHxT: 270x360x180mm, Gewicht: 3,4 kg, Material: Polycarbonat UV-behandelt. Stoßfestigkeit IK10, Schutzgrad IP66, Betriebstemperatur -30 bis 70°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie