SCHNEIDER ELECTRIC - Pro AC Wallbox, 22kW,T2 Kabel, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVB3S22NCB
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 380 .. 415 V
Frequenz - 50/60 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482213258
Sonepar Artikelnummer
121022039
Hersteller Artikelnummer
EVB3S22NCB
Hersteller Typ
EVB3S22NCB
Hersteller Artikel Nr.:
EVB3S22NCB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
380 .. 415 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennanschlussleistung:
22 kW
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
380 .. 415 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
32 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
32 A
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Breite:
317 mm
Höhe:
529 mm
Tiefe:
183 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
5 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Ja
Mit Leitungsschutzschalter:
Nein
Vernetzbar als Master:
Nein
Vernetzbar als Extender:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Vernetzbar über WLAN:
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Mit Energiezähler:
Nein
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Statisches Lastmanagement integriert:
Nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung und Konfiguration über App:
Ja
Export der Ladehistorie:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10 mm²
Backend mitgeliefert:
Nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.272 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


