Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Profibus-Kabel LU9R, für TeSys U, L=100m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Profibus-Kabel LU9R, für TeSys U, L=100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU9RPB100

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 100 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119407816

Sonepar Artikelnummer

120567317

Hersteller Artikelnummer

LU9RPB100

Hersteller Typ

LU9RPB100

Hersteller Artikel Nr.:

LU9RPB100

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

5E

Länge:

100 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ohne

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ohne

Mantel-Farbe:

violett

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

7.914 kg

Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie