SCHNEIDER ELECTRIC - PROGR. UNI-TEMP. REGLER M. TOUCH DISPLAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG176161
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Messbereich - 5 .. 50 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Uhrentyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480778926
Sonepar Artikelnummer
121254059
Hersteller Artikelnummer
ELG176161
Hersteller Typ
ELG176161
Hersteller Artikel Nr.:
ELG176161
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Messbereich:
5 .. 50 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Uhrentyp:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
Nein
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Bedienung:
Touchscreen
Witterungsabhängige Regelung:
Ja
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Breite:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
71 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VI
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.108 kg


