Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Programmieradapter Displaymodul, REG, weiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Programmieradapter Displaymodul, REG, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGE1879000

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529040323

Sonepar Artikelnummer

121172738

Hersteller Artikelnummer

RGE1879000

Hersteller Typ

RGE1879000

Hersteller Artikel Nr.:

RGE1879000

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.222 kg

Für den Anschluss eines Displaymodules RGE18791xx -Zur Inbetriebnahme und für Änderungen aus der Unterverteilung per PC. Der Programmieradapter wird über die Klemmen 1,2,3,4 mit dem Displaymodul verbunden. Anschluss über Mini-USB-Schnittstelle. Komfortable Programmierung über das Softwaretool Station Manager(Software-CD und USB-Kabel sind im Lieferumfang des Displaymodules RGE18791xx enthalten). Montage in Normverteiler oder AP. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze 4. Lieferumfang Systembusstecker. REG, weiß.