SCHNEIDER ELECTRIC - Programmierkabel, Modicon, USB-A/USB mini, Länge 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSXCNAMUM3P
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480076633
Sonepar Artikelnummer
120539817
Hersteller Artikelnummer
TCSXCNAMUM3P
Hersteller Typ
TCSXCNAMUM3P
Hersteller Artikel Nr.:
TCSXCNAMUM3P
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.099 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


