SCHNEIDER ELECTRIC - Programmierkabel, Zelio Logic, für HMI XBT, USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR2CBL06
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 6
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110704020
Sonepar Artikelnummer
120250567
Hersteller Artikelnummer
SR2CBL06
Hersteller Typ
SR2CBL06
Hersteller Artikel Nr.:
SR2CBL06
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.130 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


