Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Programmierkabel, Zelio Logic, für Steuerung, USB

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Programmierkabel, Zelio Logic, für Steuerung, USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR2USB01

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119204002

Sonepar Artikelnummer

120250590

Hersteller Artikelnummer

SR2USB01

Hersteller Typ

SR2USB01

Hersteller Artikel Nr.:

SR2USB01

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

6

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.082 kg

Programmierkabel für SPS-Steuerrelais Zelio Logic. Zur Programmierung und Programmübertragung von PC auf Zelio Logic. Ausgestattet mit USB-Anschluss und Stecker für Zelio Logic. Kabellänge: 3m.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie