SCHNEIDER ELECTRIC - PRÜFADAPTER FÜR 4MM SICHERHEITSPRÜFSTECKER, ABSCHLIEßBAR GELB FÜR NSYTRV62TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAFTYE
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 4 mm
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534454
Sonepar Artikelnummer
120475810
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAFTYE
Hersteller Typ
NSYTRAFTYE
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAFTYE
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Farbe:
gelb
Anreihbar:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


