SCHNEIDER ELECTRIC - PRÜFADAPTER FÜR 4MM SICHERHEITSPRÜFSTECKER, ABSCHLIEßBAR, GRÜN FÜR NSYTRV62TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRAFTGN
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 4 mm
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534430
Sonepar Artikelnummer
120475809
Hersteller Artikelnummer
NSYTRAFTGN
Hersteller Typ
NSYTRAFTGN
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRAFTGN
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Farbe:
grün
Anreihbar:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


