Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 128GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, 3D-TLC, M.2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 128GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, 3D-TLC, M.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6M2128L

  • Speicherkapazität - 128 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 510 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 140 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923073

Sonepar Artikelnummer

121172634

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6M2128L

Hersteller Typ

PFXYP6M2128L

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6M2128L

Speicherkapazität:

128 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

510 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

140 MB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84717050

Gewicht:

0.004 kg

Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6M2128L ist ein 128GB SSD-Laufwerk mit M.2-Schnittstelle und einer Standard Lebensdauer (3D-TLC). Das Gewicht beträgt 0,13 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.