SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 16GB Arbeitsspeicher DDR4-2400 260-pin SO-DIMM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6DM16
Speicherkapazität - 16 GB
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481922984
Sonepar Artikelnummer
121172625
Hersteller Artikelnummer
PFXYP6DM16
Hersteller Typ
PFXYP6DM16
Hersteller Artikel Nr.:
PFXYP6DM16
Speicherkapazität:
16 GB
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.009 kg
Dies ist ein DDR4-Speicher, der in Box-PCs der PS6000-Serie von Pro-face eingesetzt wird. PFXYP6DM16 ist ein 16GB, 260-pin SO-DIMM, DDR4-2400 Speicher. Das Gewicht beträgt 0,14 kg. Kompatibilität mit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.


