Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 1TB HDD, Massenspeicher intern, SATA III, 2.5 Zoll

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 1TB HDD, Massenspeicher intern, SATA III, 2.5 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6HDD1T

  • Speicherkapazität - 1 GB

  • Ausführung - MiniDisc

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 128 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 115 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923141

Sonepar Artikelnummer

121172629

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6HDD1T

Hersteller Typ

PFXYP6HDD1T

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6HDD1T

Speicherkapazität:

1 GB

Ausführung:

MiniDisc

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

128 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

115 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84717050

Gewicht:

0.150 kg

Dies ist ein Zubehör für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6HDD1T ist ein 1TB 2,5-Zoll HDD-Laufwerk mit SATA III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,25 kg. Kompatibilität mit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.