Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 256GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, 2.5 Zoll

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 256GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, 2.5 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6SSD256

  • Speicherkapazität - 256 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 350 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 200 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923127

Sonepar Artikelnummer

121172643

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6SSD256

Hersteller Typ

PFXYP6SSD256

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6SSD256

Speicherkapazität:

256 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

350 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

200 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84717050

Gewicht:

0.100 kg

Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6SSD256 ist ein 256 GB, 2,5-Zoll-SSD-Laufwerk mit hoher Lebensdauer (MLC) und SATA-III-Schnittstelle. Das Gewicht beträgt 0,20 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.