Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 512GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, M.2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 512GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, M.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6M2512

  • Speicherkapazität - 512 GB

  • Ausführung - Solid-State-Drive (SSD)

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 530 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 470 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923103

Sonepar Artikelnummer

121172636

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6M2512

Hersteller Typ

PFXYP6M2512

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6M2512

Speicherkapazität:

512 GB

Ausführung:

Solid-State-Drive (SSD)

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

530 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

470 MB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84717050

Gewicht:

0.004 kg

Dies ist ein interner Massenspeicher für die Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face. PFXYP6M2512 ist ein 512 GB SSD-Laufwerk mit M.2-Schnittstelle und hoher Lebensdauer (MLC). Das Gewicht beträgt 0,13 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.