Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 Dichtung zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit, 22w PS6000/ FP6000 Display

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 Dichtung zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit, 22w PS6000/ FP6000 Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXZCWG9W1

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Verstellbar - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481808585

Sonepar Artikelnummer

121172650

Hersteller Artikelnummer

PFXZCWG9W1

Hersteller Typ

PFXZCWG9W1

Hersteller Artikel Nr.:

PFXZCWG9W1

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Verstellbar:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.030 kg

Diese Einbaudichtung wird bei den modularen Displays der PS6000-, FP6000- und SP5000-Reihe von Pro-face verwendet. Diese Einbaudichtung ist staub- und feuchtigkeitsbeständig, wenn dieses Produkt in eine feste Platte eingebaut wird. PFXZCWG9W1 ist mit 15-Zoll-PS6000-Displays kompatibel. Es wird als 1 Stück/Set verkauft.