Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 Slot-in Erweiterung, 2x RS-422/485, D-Sub 9-polig, isoliert

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 Slot-in Erweiterung, 2x RS-422/485, D-Sub 9-polig, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6MPR42P2

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923172

Sonepar Artikelnummer

121172639

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6MPR42P2

Hersteller Typ

PFXYP6MPR42P2

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6MPR42P2

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.120 kg

Dies ist ein spezielles Schnittstellenmodul, das mit Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face verwendet wird. PFXYP6MPR42P2 ist eine isolierte 2x RS-422/485-Schnittstelle mit 2x D-Sub 9-poligem Steckverbinder. Das Gewicht beträgt 0,30 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.