Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 Slot-in Erweiterung, 4x RS-232, 1 x D-Sub 37-polig

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 Slot-in Erweiterung, 4x RS-232, 1 x D-Sub 37-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6MPR23P4

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923165

Sonepar Artikelnummer

121172638

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6MPR23P4

Hersteller Typ

PFXYP6MPR23P4

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6MPR23P4

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.310 kg

Dies ist ein spezielles Schnittstellenmodul, das mit Box-PCs der PS6000-Reihe von Pro-face verwendet wird. PFXYP6MPR23P4 ist eine nicht-isolierte 4x RS-232-Schnittstelle mit 1x D-Sub 37-poligem Steckverbinder. Das Gewicht beträgt 0,30 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.