Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 USB-Klemme, Typ A (5 Stück/ Satz)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 USB-Klemme, Typ A (5 Stück/ Satz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXZCCLUSA

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923301

Sonepar Artikelnummer

121172648

Hersteller Artikelnummer

PFXZCCLUSA

Hersteller Typ

PFXZCCLUSA

Hersteller Artikel Nr.:

PFXZCCLUSA

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Dies ist ein USB-Klemmen-Zubehör, das mit Box-PCs der PS6000-Serie von Pro-face verwendet wird. PFXZCCLUSA ist eine USB-Kabelklemme für USB-Kabel vom Typ A, die verhindert, dass das Kabel abgezogen wird. Das Gewicht beträgt 0,30 kg. Kompatibilitätmit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Diese Referenz beinhaltet ein Set von 5 Stück. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.