Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 USB-Klemme, Typ C (5 Stück/ Satz)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - PS6000 USB-Klemme, Typ C (5 Stück/ Satz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFXYP6CLUSC

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481923325

Sonepar Artikelnummer

121172624

Hersteller Artikelnummer

PFXYP6CLUSC

Hersteller Typ

PFXYP6CLUSC

Hersteller Artikel Nr.:

PFXYP6CLUSC

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Dies ist ein USB-Klemmen-Zubehör, das mit Box-PCs der PS6000-Serie von Pro-face verwendet wird. PFXYP6CLUSC ist eine USB-Kabelklemme für USB-Kabel des Typs C, die verhindert, dass das Kabel abgezogen wird. Das Gewicht beträgt 0,30 kg. Kompatibilität mit allen PS6000 Advanced und Standard Box PCs. Diese Referenz beinhaltet ein Set von 5 Stück. Das intelligente Design und Engineering des PS6000 PC verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. PS6000-Industrie-PCs sind für komplexe Maschinen, Linienüberwachung und Prozesse auf der Ebene der Edge Control und Apps &Analytics geeignet.