SCHNEIDER ELECTRIC - Puffermodul, Modicon ABL8, 24-28,8V DC, 40A, für ABL8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABL8BUF24400
Eingangsspannung - 24 .. 28.8 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 23.5 .. 28.3 V
Überbrückungszeit Volllast - 0.1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119406819
Sonepar Artikelnummer
120250621
Hersteller Artikelnummer
ABL8BUF24400
Hersteller Typ
ABL8BUF24400
Hersteller Artikel Nr.:
ABL8BUF24400
Eingangsspannung:
24 .. 28.8 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
23.5 .. 28.3 V
Überbrückungszeit Volllast:
0.1 min
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
146 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
1.2 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


