SCHNEIDER ELECTRIC - Pultdeckel für SD mit Konsole B1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLSDF10
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 479 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480521393
Sonepar Artikelnummer
121256700
Hersteller Artikelnummer
NSYDLSDF10
Hersteller Typ
NSYDLSDF10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLSDF10
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
479 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.874 kg


