SCHNEIDER ELECTRIC - Push-In Sockel für Interface-Relais RSB1, getrennte Kontakt-Anordnung, 12A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSZE05P
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465733
Sonepar Artikelnummer
121172799
Hersteller Artikelnummer
RSZE05P
Hersteller Typ
RSZE05P
Hersteller Artikel Nr.:
RSZE05P
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
5
Breite:
16 mm
Höhe:
60 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.032 kg


