SCHNEIDER ELECTRIC - Push-In Sockel für Interface-Relais RSB2, getrennte Kontakt-Anordnung, 10A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSZE08P
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465740
Sonepar Artikelnummer
121172800
Hersteller Artikelnummer
RSZE08P
Hersteller Typ
RSZE08P
Hersteller Artikel Nr.:
RSZE08P
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16 mm
Höhe:
60 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.040 kg


