SCHNEIDER ELECTRIC - Push-In Sockel für RXG1-Relais, getrennte Kontakt-Anordnung, 10A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGZE05P
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465702
Sonepar Artikelnummer
121172741
Hersteller Artikelnummer
RGZE05P
Hersteller Typ
RGZE05P
Hersteller Artikel Nr.:
RGZE05P
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
5
Breite:
16 mm
Höhe:
67 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.036 kg


