SCHNEIDER ELECTRIC - Push-In Sockel für RXG2-Relais, getrennte Kontakt-Anordnung, 5A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGZE08P
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465726
Sonepar Artikelnummer
121172742
Hersteller Artikelnummer
RGZE08P
Hersteller Typ
RGZE08P
Hersteller Artikel Nr.:
RGZE08P
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16 mm
Höhe:
67 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.041 kg


