SCHNEIDER ELECTRIC - Push-In Sockel für RXM2-/RXM4-Relais, getrennte Kontakt-Anordnung, 12A/6A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXZE14P
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465764
Sonepar Artikelnummer
121172857
Hersteller Artikelnummer
RXZE14P
Hersteller Typ
RXZE14P
Hersteller Artikel Nr.:
RXZE14P
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Pins:
14
Breite:
31 mm
Höhe:
85 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.072 kg


