SCHNEIDER ELECTRIC - PVC IND. KLEMMGEHAEUSE 105x105x66
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL02560
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121257069
Hersteller Artikelnummer
SL02560
Hersteller Typ
SL02560
Hersteller Artikel Nr.:
SL02560
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Materialstärke Gehäuse:
12.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
12.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
3X
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
1.000 kg


