SCHNEIDER ELECTRIC - QO Leitungsschutzschalter, 30 A, 3-polig, 120/240 V, 10 kA, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - QO330
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 30 A
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901400721
Sonepar Artikelnummer
120795186
Hersteller Artikelnummer
QO330
Hersteller Typ
QO330
Hersteller Artikel Nr.:
QO330
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
30 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
40 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.408 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


