Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Quadratischer Rahmen, Harmony XB5, Kunststoff, für Frontelemente ZB5A, schwarz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Quadratischer Rahmen, Harmony XB5, Kunststoff, für Frontelemente ZB5A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AZ31

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung - erhöht

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

  • Farbe Frontring - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110102246

Sonepar Artikelnummer

120298408

Hersteller Artikelnummer

ZB5AZ31

Hersteller Typ

ZB5AZ31

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AZ31

Bauform der Linse:

rund

Ausführung:

erhöht

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Zubehör Schildträger 30 x 50 mm. Rahmen, quadr. f. quadr.-rundes Design f. DM 22 mm Gerät. VPE 10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie