Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - QUANTUM 6x16DI 24VDC CC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - QUANTUM 6x16DI 24VDC CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140DDI36400C

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 30 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 96

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595862027007

Sonepar Artikelnummer

121252988

Hersteller Artikelnummer

140DDI36400C

Hersteller Typ

140DDI36400C

Hersteller Artikel Nr.:

140DDI36400C

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 30 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

96

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

19.2 .. 30 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

19.2 .. 30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

104 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.529 kg

Digitale Eingangsmodule (Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten). Diskretes Eingangsmodul Modicon Quantum, 96 I 24 V DC (Sink). Artikel-Nr. mit C Konforme Beschichtung Humiseal1A33.