Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - QUANTUM LWL-REPEATER MM/LC 2CH 100MB

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - QUANTUM LWL-REPEATER MM/LC 2CH 100MB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140NRP31200

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864179216

Sonepar Artikelnummer

121252989

Hersteller Artikelnummer

140NRP31200

Hersteller Typ

140NRP31200

Hersteller Artikel Nr.:

140NRP31200

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

24 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.554 kg

Remote E/A. Ethernet Head- und Drop-Adapter. Ethernet-Lichtwellenwandler mm/LC 2CH, 100 MB, beschichtet, Multi Mode. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Erforderliche Bus-Versorgung 1 A. Service-Schnittstelle max. 5 MBit/s, bis zu 20 MBit/s für alle Ethernet DIO-Schnittstellen. Ethernet Drop-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Primary-Rack in jedem Ethernet RIO-Drop. Erforderliche Bus-Versorgung 1 A. Service-Schnittstelle max. 5 MBit/s, bis zu 20 MBit/s für alle Ethernet DIO-Schnittstellen. Artikel-Nr. mit C Konforme Beschichtung Humiseal1A33.