Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Rack ATS 230V 10A C14 in (12) C13 out

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Rack ATS 230V 10A C14 in (12) C13 out

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP4421A

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 2.4 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304432425

Sonepar Artikelnummer

121253294

Hersteller Artikelnummer

AP4421A

Hersteller Typ

AP4421A

Hersteller Artikel Nr.:

AP4421A

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

2.4 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

12

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C14

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

236 mm

Breite:

432 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

236 mm

Nennstrom:

0 A

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

1

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Ja

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Ja

SNMP:

Ja

Mit Display:

Nein

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Ja

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.420 kg

APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4421A ist die fünfte Generation von Hochverfügbarkeits-Switches, die eine bessere Kontrolle über Ihre IT-Ausrüstung von der Cloud bis zum Edge bieten. Mit branchenführender Zuverlässigkeit, Flexibilität und Verwaltbarkeit bietet das APC NetShelter Rack ATS redundante Stromversorgung für einkabelige Geräte im IT-Rack. AP4421A ist ein einphasiger 1HE-Rack ATS mit 10A Nennstrom, 230V Nennspannung und 2000VA Belastbarkeit. Er ist mit 2 IEC C14-Eingangs- und 12 IEC C13-Ausgangssteckdosen ausgestattet. Er wurde mit APC NMC3 und verschiedenen technischen Weiterentwicklungen für die gemeinsame Nutzung von Netzwerkanschlüssen, Umweltüberwachung und verbesserte Sicherheit aufgerüstet. Er hat eine 2-jährige Standardgarantie und eine 5-jährige erweiterte Garantie, damit Sie ihn jahrelang sorgenfrei nutzen können. Benutzer können über eine sichere Web-UI, SNMP und CLI auf den ATS zugreifen und ihn konfigurieren, und er ist vollständig mit EcoStruxure IT kompatibel.