Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RACK PDU 9000 SWITCHED 0HE 32A C13&C19

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RACK PDU 9000 SWITCHED 0HE 32A C13&C19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - APDU9953

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304356271

Sonepar Artikelnummer

121253357

Hersteller Artikelnummer

APDU9953

Hersteller Typ

APDU9953

Hersteller Artikel Nr.:

APDU9953

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

21

Anzahl der C13 Steckdosen:

21

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

3

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

46 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

1829 mm

Tiefe:

46 mm

Nennstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

1

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Ja

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Ja

SNMP:

Ja

Mit Display:

Ja

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Ja

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.950 kg

Es handelt sich um eine geschaltete Rack-PDU mit einer maximalen Stromkapazität von 32 A und einer Eingangsspannung von 200-240 V. Sie verfügt über 21 IEC 60320 C13-Steckdosen und 3 IEC 60320 C19- Ausgänge, die über einen IEC 60309 32A 2P +E Eingangsanschluss verbunden sind. Die PDU hat einen ZeroU-Formfaktor und eine Kabellänge von 3,05 m (10 Fuß). Es unterstützt die Fernüberwachung und benutzerdefinierte Alarme und kann auf Ausgangsebene ein- oder ausgeschaltet werden. Das Gerät ist UL-gelistet und CSA-zertifiziert und gewährleistet hohe Sicherheits- und Leistungsstandards.