Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RACK PDU, SWITCHED, 1U, 16A, 208/230V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RACK PDU, SWITCHED, 1U, 16A, 208/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AP7921B

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 2.4 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304331629

Sonepar Artikelnummer

121253305

Hersteller Artikelnummer

AP7921B

Hersteller Typ

AP7921B

Hersteller Artikel Nr.:

AP7921B

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

2.4 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Anzahl der C13 Steckdosen:

8

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

108 mm

Breite:

445 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

108 mm

Nennstrom:

20 A

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

1

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Ja

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Ja

SNMP:

Nein

Mit Display:

Ja

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Ja

Strommessgerät:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.450 kg

Diese APC Switched Rack PDU Stromverteilungseinheit verfügt über eine breite Palette an standardisierten PDU-Funktionen, die die Netzwerkeffizienz, Verwaltbarkeit und Funktionalität erhöhen. Die Ausgangs- und Eingangsanschlüsse sind (8)C13. Netzwerkmanagement-Funktionen ermöglichen die Konfiguration und Verwaltung von Rack-PDUs von entfernten Standorten aus. Es hat eine lokale Stromüberwachungsanzeige, die im Falle einer Überlast eine sichtbare Warnung ausgibt. Die Fernsteuerung der einzelnen Steckdosen ermöglicht die Überwachung der angeschlossenen Lasten in Echtzeit. Es verfügt über einen mehrstufigen Benutzerzugang, mit dem Sie die unbefugte Nutzung von Steckdosen einschränken können. Dieses Gestell verfügt über eine einzige Eingangsstromquelle und ist daher einfach zu installieren.