SCHNEIDER ELECTRIC - Rack-/Turmmontierter, externer Akkusatz für Smart-UPS X-Serie, 48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMX48RMBP2U
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 48 V
Kapazität - 864000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304268611
Sonepar Artikelnummer
121172880
Hersteller Artikelnummer
SMX48RMBP2U
Hersteller Typ
SMX48RMBP2U
Hersteller Artikel Nr.:
SMX48RMBP2U
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
48 V
Kapazität:
864000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
8
Ausführung:
sonstige
Länge:
490 mm
Höhe inkl. Pole:
89 mm
Breite:
432 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
28640 g
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
35.426 kg


