Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 1,5 BIS 35 MM² FÜR TA25 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 1,5 BIS 35 MM² FÜR TA25 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSCON48

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485952697

Sonepar Artikelnummer

121257279

Hersteller Artikelnummer

TPSCON48

Hersteller Typ

TPSCON48

Hersteller Artikel Nr.:

TPSCON48

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.135 kg

TPSCON48 ist ein Satz von Anschlusszubehör für den 4-poligen TransferPacT-Schalter. Dieses Ersatzteil ist mit einem 250A Rahmen Umschalter ausgestattet. Es können 6 Aluminiumkabel (1,5 - 35mm²) angeschlossen werden.