Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 120 BIS 240 MM² FÜR TA25 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 120 BIS 240 MM² FÜR TA25 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSCON49

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485952680

Sonepar Artikelnummer

121257280

Hersteller Artikelnummer

TPSCON49

Hersteller Typ

TPSCON49

Hersteller Artikel Nr.:

TPSCON49

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.085 kg

TPSCON49 ist ein Satz von Anschlusszubehör für den 3-poligen TransferPacT-Schalter. Dieses Ersatzteil ist mit einem 250A Rahmen Umschalter ausgestattet. Es kann 1 Aluminiumkabel (120 - 240mm²) angeschlossen werden.