Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 120 BIS 240 MM² FÜR TA25 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 120 BIS 240 MM² FÜR TA25 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSCON50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485952673

Sonepar Artikelnummer

121257281

Hersteller Artikelnummer

TPSCON50

Hersteller Typ

TPSCON50

Hersteller Artikel Nr.:

TPSCON50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.085 kg

TPSCON50 ist ein Satz von Anschlusszubehör für den 4-poligen TransferPacT-Schalter. Dieses Ersatzteil ist mit einem 250A Rahmen Umschalter ausgestattet. Es kann 1 Aluminiumkabel (120 - 240mm²) angeschlossen werden.